COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K313-0350-XA 1730

Hardmetalen frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:1K313-0350-XA 1730
Rubix:A0441373
Fabrikant:8213432
EAN:7323226615913
COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K313-0350-XA 1730

Technische samenvatting

Boordiameter3,5 mm
Totale lengte50 mm
Snijlengte3,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K313-0350-XA 1730


CoroMill® Dura, massief hardmetalen eindfrees voor algemene bewerkingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,5 mm
Totale lengte50 mm
Snijlengte3,5 mm
Type schachtcilindrisch
Tolerantieh6 / d8
Verhouding boordiameter/-lengte1
Schroefhoek38 °
Schachtcilindrische schacht
Snijmateriaalcarbide
Punthoek45 °
Diameter handvat3,5 mm
46,30 excl. BTW
/ stuk
56,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen