Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0710-036A1-GM X1BM
Rubix:A0435997
Fabrikant:7781696
EAN:7323224676527

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0710-036A1-GM X1BM
Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,1 mm |
| Totale lengte | 91 mm |
| Snijlengte | 53 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd tialsin+tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,1935 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | symmetrische puntslijping |
| Schacht | cilindrisch din6535-ha |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 207,20 excl. BTW
/ stuk
€ 250,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen