Referenties
Bahco:4411-5.00
Rubix:A0768420
Fabrikant:4411-5.00
EAN:7314150372874

Productdetails : BAHCO HSS-E BOOR 5.00 4411-5.00
Bahco HSS-E kobalt spiraalboor 4411-5.00 voor metaal. Ø5 mm met cilindrische schacht, 86 mm totale lengte en 135° top-/puntgeometrie volgens DIN 338 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5 mm |
| Totale lengte | 86 mm |
| Snijlengte | 52 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,058 |
| Slijpen | geslepen spiraalgroeven voor snel boren en hoge precisie (ground flutes). |
| Schacht | cilindrische schacht; schachtdiameter gelijk aan boordiameter (5 mm) en geschikt voor boorstand en boorkopsystemen. |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Te bewerken materiaal | staal (gelegeerd/ongelegeerd), rvs, gietijzer, gietstaal en zuur-/warmtebestendig staal. |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 135 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,34 excl. BTW
/ stuk
€ 4,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
