BAHCO HSS-E BOOR 6.00 4411-6.00

BAHCO HSS-E BOOR

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:4411-6.00
Rubix:A0768418
Fabrikant:4411-6.00
EAN:7314150372898
BAHCO HSS-E BOOR 6.00 4411-6.00

Technische samenvatting

Boordiameter6 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte57 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO HSS-E BOOR 6.00 4411-6.00


Bahco 4411-6.00 HSS-E kobalt spiraalboor voor metaal met cilindrische schacht. Self-centring split-point en DIN 338 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte57 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Slijpenzelfcentrerend split-point snijpunt
Schachtcilindrische schacht
Materiaal mantelhss-e
Te bewerken materiaalgelegeerd/on-gelegeerd staal, rvs, gietijzer, gietstaal en zuur- en hittebestendige staalsoorten.
Snijmateriaalhss-e
Punthoek135 °
4,42 excl. BTW
/ stuk
5,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen