Referenties
Bahco:4411-6.80
Rubix:A0768416
Fabrikant:4411-6.80
EAN:7314150372911

Productdetails : BAHCO HSS-E BOOR 6.80 4411-6.80
Bahco 4411-6.80 HSS-E kobalt spiraalboor voor metaal. Ø6,8 mm x 109 mm met Speed Point/split-point voor snelle centering en conform DIN 338 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,8 mm |
| Totale lengte | 109 mm |
| Snijlengte | 69 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Slijpen | split-point tip (speed point) |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Te bewerken materiaal | gelegeerd en ongelegeerd staal, rvs, gietijzer, gietstaal en zuur-/hittebestendige staalsoorten |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 135 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,17 excl. BTW
/ stuk
€ 7,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
