Referenties
Bahco:4411-9.00
Rubix:A0768411
Fabrikant:4411-9.00
EAN:7314150372966

Productdetails : BAHCO HSS-E BOOR 9.00 4411-9.00
Bahco HSS-E kobalt boor 4411-9.00 voor metaal met DIN 338 N. Diameter 9,00 mm, totale lengte 125 mm en snijlengte 81 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9 mm |
| Totale lengte | 125 mm |
| Snijlengte | 81 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Te bewerken materiaal | legerings-/ongelegeerd staal; roestvast staal; gietijzer; gietstaal; zuur- en hittebestendige staalsoorten |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 135 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,53 excl. BTW
/ stuk
€ 11,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
