Referenties
Bahco:4413-3.50
Rubix:A0768398
Fabrikant:4413-3.50
EAN:7314150371884

Productdetails : BAHCO HSS-G BOOR 3.50 2D 4413-3.50
BAHCO HSS-G boor 4413-3.50 voor metaal met Ø3,5 mm en totale lengte 70 mm. Zelfcentrerende split-point met tophoek 130° en DIN 338 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,5 mm |
| Totale lengte | 70 mm |
| Snijlengte | 39 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 1:20 |
| Slijpen | geslepen groeven (ground flutes) |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Materiaal mantel | hss |
| Te bewerken materiaal | brons; messing; koolstofstaal; gietijzer; gelegeerd staal; roestvast staal |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,34 excl. BTW
/ stuk
€ 2,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen