COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1110-090A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1110-090A1-GM X1BM
Rubix:A0435853
Fabrikant:7781870
EAN:7323224678163
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1110-090A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter11,1 mm
Totale lengte180 mm
Snijlengte90,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1110-090A1-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,1 mm
Totale lengte180 mm
Snijlengte90,8 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,1222
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtø12 h6
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer en geharde materialen; ook hrsa en niet-ijzermetalen.
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat12 mm
€ 520,80 excl. BTW
/ stuk
€ 630,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen