Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1375-040A1-SM 1210
Rubix:A0437537
Fabrikant:7782479
EAN:7323224681415


Technische samenvatting
| Boordiameter | 13,75 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 107 mm |
| Snijlengte | 40,6 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1375-040A1-SM 1210
CoroDrill® 860-SM massieve hardmetalen boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 13,75 mm |
| Totale lengte | 107 mm |
| Snijlengte | 40,6 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd altin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,34 |
| Schacht | din 6537 k |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | titaan |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 416,00 excl. BTW
/ stuk
€ 503,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen