COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0440-014A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0440-014A0-GM X1BM
Rubix:A0436127
Fabrikant:7781573
EAN:7323224675490
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0440-014A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter4,4 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0440-014A0-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,4 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte14 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3,182
Schroefhoek30 °
Slijpen3
Schachtdin6535-ha (metrisch 6)
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 112,80 excl. BTW
/ stuk
€ 136,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen