Referenties
Walter Titex:A1166-3.6
Rubix:A0310356
Fabrikant:5057861
EAN:4031132235967

Productdetails : TITEX DRIESNIJDER VHM 3XD A1166-3.6
Totale lengte DIN 6539, groeven ten opzichte van DIN 6539 verlengd
VHM driesnijder A1166-3.6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,6 mm |
| Totale lengte | 52 mm |
| Snijlengte | 27 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,76 excl. BTW
/ stuk
€ 52,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen