CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.6,1 - 860825

Boor - hss - jobber tin gecoate boor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:860825
Rubix:20853144
EAN:3660338156427
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.6,1 - 860825
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter6,1 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte63 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.6,1 - 860825


Boor - hss - jobber tin gecoate boor
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter6,1 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte63 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingtin
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat6,1 mm
42,40 excl. BTW
/ 10 stuks
51,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen