CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 1,1 - 860650 (OUD 844380)
Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:844380
GISS Cutline:860650
Rubix:20626092
EAN:3660338154690

Documenten
Productdetails : CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 1,1 - 860650 (OUD 844380)
Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 150 |
|---|---|
| Boordiameter | 1,1 mm |
| Totale lengte | 36 mm |
| Snijlengte | 14 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 1,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 328,50 excl. BTW
/ 150 stuks
€ 397,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 65 dagen