COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0794-041A1-SD S2BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0794-041A1-SD S2BM
Rubix:A0514461
Fabrikant:8421084
EAN:7323227464527
COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0794-041A1-SD S2BM

Technische samenvatting

Boordiameter7,94 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte53 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0794-041A1-SD S2BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-SD

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,94 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte53 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd-coating tialsin (meerlagig)
Tolerantieh9 (gat) / h6 (schacht)
Verhouding boordiameter/-lengte0,19
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha), diameter 8,0
Interne koelingja
Te bewerken materiaalnikkelbasis hittebestendige legeringen (hrsa)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
€ 234,40 excl. BTW
/ stuk
€ 283,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen