Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0350-028A1-GM X1BM
Rubix:A0436170
Fabrikant:7823897
EAN:7323224865013

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0350-028A1-GM X1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,5 mm |
| Totale lengte | 79 mm |
| Snijlengte | 37 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | tialsin+tisin (pvd) |
| Tolerantie | h9 |
| Schroefhoek | 31,4 ° |
| Schacht | cilindrisch (din 6535 ha) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer, geharde materialen, evenals hrsa (hoogsterktelegeringen) en niet-ferrometalen. |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 276,80 excl. BTW
/ stuk
€ 334,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen