Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0930-080A1-PM P1BM
Rubix:A0436443
Fabrikant:8151307
EAN:7323226355437

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0930-080A1-PM P1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,3 mm |
| Totale lengte | 139 mm |
| Snijlengte | 95 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd tialsin + tisin |
| Tolerantie | h8 (tcha) ; h6 (tcdcon) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 8,16129 |
| Schroefhoek | 28,2391 ° |
| Slijpen | symmetrische punt (symmetrisch punt) |
| Schacht | cilindrische schacht din 6535-ha |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal (iso p) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 402,40 excl. BTW
/ stuk
€ 486,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen