COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1032-052A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1032-052A1-GM X1BM
Rubix:A0435879
Fabrikant:7781726
EAN:7323224676824
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1032-052A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter10,32 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte53,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1032-052A1-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,32 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte53,4 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte5
Slijpengeometrie / spaanafbreker gm
Schachtcilindrische schacht (din6535-ha), metrisch 12
Interne koelingja
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat12 mm
€ 332,00 excl. BTW
/ stuk
€ 401,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen