BOSCH BOOR HSS TWEEZ. GESLEP. 5,2X17X62 (PK=10ST) 2608597596
Dubbele eindboor
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608597596
Rubix:A0151341

Productdetails : BOSCH BOOR HSS TWEEZ. GESLEP. 5,2X17X62 (PK=10ST) 2608597596
Dubbele eindboor 5,2 x 17 x 62 mm; 10 stuks
Sterke punten
•Long service life when drilling metal
Ground high-speed steel for long-lasting performance
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks
Ground high-speed steel for long-lasting performance
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks
Toepassingen
Construction
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 85 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 124x82x6 mm |
| Gewicht verpakking | 85 g |
| Boordiameter | 5,2 mm |
| Totale lengte | 62 mm |
| Snijlengte | 17 mm |
| Type schacht | toelopend |
| Interne koeling | nee |
| Materiaal mantel | hss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,26 excl. BTW
/ pak
€ 47,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
