TITEX DIEPGATBOOR HSS SUPERLANG A1922S-14

HSS-diepgatboren, superlang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1922S-14
Rubix:20304346
Fabrikant:5062695
EAN:4031132033198
TITEX DIEPGATBOOR HSS SUPERLANG A1922S-14

Technische samenvatting

Boordiameter14 mm
Totale lengte800 mm
Snijlengte680 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS SUPERLANG A1922S-14


ALTIUS
HSS-diepgatboren, superlang A1922S-14

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter14 mm
Totale lengte800 mm
Snijlengte680 mm
Type schachtcilindrisch
Schroefhoek800 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat14 mm
€ 361,90 excl. BTW
/ stuk
€ 437,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen