Referenties
Walter Titex:A1211TIN-5.4
Rubix:A0310093
Fabrikant:5058945
EAN:4031132078328

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-5.4
Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211TIN-5.4
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,4 mm |
| Totale lengte | 93 mm |
| Snijlengte | 48 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | ~din 338 |
| Bekleding | tin |
| Materiaal mantel | hss |
| Te bewerken materiaal | staal tot 1000 n/mm², gietijzer, smeedbaar gietijzer, gesinterd ijzer, german silver, aisi-legeringen (si > 11%) |
| Snijmateriaal | hss |
| Diameter handvat | 5,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,07 excl. BTW
/ stuk
€ 12,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen