Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1030-098A1-PM P1BM
Rubix:A0436387
Fabrikant:8151344
EAN:7323226355802

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1030-098A1-PM P1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 10,3 mm |
| Totale lengte | 163 mm |
| Snijlengte | 114 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 l |
| Bekleding | tialsin+tisin (pvd) |
| Tolerantie | h6 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 8,165049 |
| Schroefhoek | 26,4651 ° |
| Slijpen | pm |
| Schacht | din 6535-ha |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | p |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 553,60 excl. BTW
/ stuk
€ 669,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen