CUTLINE HSS SPIRAALBOOR DIN338N ZIRKO-TIP DIA 1,7 - 860906
HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO BB
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:860906
Rubix:20852418
EAN:3660338157219

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR DIN338N ZIRKO-TIP DIA 1,7 - 860906
Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 1,7 mm |
| Totale lengte | 43 mm |
| Snijlengte | 20 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Bekleding | zirko bb |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 1,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,00 excl. BTW
/ stuk
€ 2,42 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden