COROMANT CORODRILL 863 VHM BOOR 863.1-0635-026A1-OS H10F
CoroDrill® 863 volhardmetalen boor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:863.1-0635-026A1-OSH10F
Rubix:A0433045
Fabrikant:6882081
EAN:7323220338610



Productdetails : COROMANT CORODRILL 863 VHM BOOR 863.1-0635-026A1-OS H10F
Volhardmetalen boor CoroDrill® 863
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,354 mm |
| Totale lengte | 75 mm |
| Snijlengte | 26 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 4,09191 |
| Interne koeling | ja |
| Punthoek | 135 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 248,80 excl. BTW
/ stuk
€ 301,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen