COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0550-028A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0550-028A0-GM X1BM
Rubix:A0436071
Fabrikant:7781776
EAN:7323224677326
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0550-028A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter5,5 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte28,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0550-028A0-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,5 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte28,5 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh9 (gat-tolerantie) ; h6 (schachtdiameter-tolerantie)
Verhouding boordiameter/-lengte5,182
Schroefhoek30 °
Schachtcilindrisch (din6535-ha)
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer en geharde materialen (presteert ook goed in hrsa en niet-ferrometale materialen)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
140,80 excl. BTW
/ stuk
170,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen