Referenties
Bahco:TAH2101G-140
Rubix:A0772313
EAN:7314150307869




Productdetails : BAHCO ZIJSNIJTANG ERGO 140MM TAH TAH2101G-140
Bahco ERGO zijsnijtang TAH2101G-140 met veiligheidsring en retourveer voor werken op hoogte. Snijcapaciteit: Cu 3,7 mm, Fe+ 2,0 mm, piano 1,8 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | zijkniptang |
| Lengte | 145 mm |
| Gewicht | 140 g |
| Beklengte | 17 mm |
| Snijcapaciteit | 3,7 mm |
| Type | ergo™ zijsnijtang met veiligheidsring (veermechanisme) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,51 excl. BTW
/ stuk
€ 52,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
