Referenties
Bahco:6-344-08-2-0
Rubix:A0415604
EAN:7311518021887

Documenten
Productdetails : BAHCO HANDRASP H-ZOET 8 10P 6-344-08-2-0
Voor het bewerken van hout, multiplex, wandplaatmateriaal, kunststof en andere zachte materialen. Vorm: plat, blokmodel, alle kanten evenwijdig lopend. Boven- en onderkant raspkap, e n zijkant enkele kap. Kap type: 2 = half-zoet.
Sterke punten
Flat Hand Rasps Medium Cut Unhandled
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 160 g |
| Vorm | plat |
| Lengte | 200 mm |
| Handvat | zonder |
| Snijwijze | h-zoet, medium cut; 10p |
| Sectie | 200x20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 109,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
