Referenties
Bahco:8957-19
Rubix:A0764865
Fabrikant:8957-19
EAN:7314150522781


Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/4' vierkant aandrijving '' |
|---|---|
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 480 mm |
Productdetails : BAHCO 3/4 VIERKANT AANGEDREVEN FLEXKOP 8957-19
Bahco breekstaaf 8957-19 met 3/4 vierkant aandrijving en flexkop/draaikop voor werken in lastige posities. Hoogwaardig legerstaal met gepolijste afwerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4' vierkant aandrijving '' |
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 480 mm |
| Vierkant | 19 mm |
| Diameter (inch) | 3/4 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 2000 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,05 excl. BTW
/ stuk
€ 123,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen