Referenties
Bosch:2608597684
Rubix:19089872
EAN:3165140186964

Productdetails : BOSCH BETONBOOR 2608597684 12X200MM
Betonboren CYL-3 12 x 150 x 200 mm, d 10 mm; 1 stuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 105 g |
| Gewicht verpakking | 105 g |
| Boordiameter | 12 mm |
| Totale lengte | 200 mm |
| Snijlengte | 150 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 10 mm |
| 42 mm | |
| 265 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 82075030 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,25 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 51,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
