Referenties
Bosch:2608597692
Rubix:A0152533
EAN:3165140187046

Productdetails : BOSCH BETONBOOR CYL-3 12X350X400MM D10MM 2608597692
Betonboren CYL-3 12 x 350 x 400 mm, d 10 mm; 1 stuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 195 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 460x45x9 mm |
| Gewicht verpakking | 195 g |
| Boordiameter | 12 mm |
| Totale lengte | 400 mm |
| Snijlengte | 350 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 8039 |
| Snijrichting | rechter |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82075030 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,87 excl. BTW
/ stuk
€ 17,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
