TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-15.100D0-WJ30RE

VHM-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-15.100D0-WJ30RE
Rubix:A0023001
Fabrikant:7287708
EAN:4031132400730
TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-15.100D0-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter15,1 mm
Totale lengte115 mm
Snijlengte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-15.100D0-WJ30RE


VHM-spiraalboren DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.5945in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter15,1 mm
Totale lengte115 mm
Snijlengte45 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingtinal
Tolerantieh6
Verhouding boordiameter/-lengte0,34
Schroefhoek30 °
Slijpenprofilgeschliffen
Schachthe (din 6535) / hb (gedraaid 180°)
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso materiaalgroepen p, m, k, n, s, h, o
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat16 mm
173,74 excl. BTW
/ stuk
210,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen