COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0580-087A1-GM GC34

CoroDrill® 861 volhardmetalen boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:861.1-0580-087A1-GMGC34
Rubix:A0433189
Fabrikant:6151019
COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0580-087A1-GM GC34

Technische samenvatting

Boordiameter5,8 mm
Totale lengte146 mm
Snijlengte88 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0580-087A1-GM GC34


Volhardmetalen boor CoroDrill® 861

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,8 mm
Totale lengte146 mm
Snijlengte88 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte15,1724
Interne koelingja
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
310,21 excl. BTW
/ stuk
375,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen