SPARTEX HSS GEWALSTE SPIRAALBOOR CILINDRISCH 9,8MM - 864027

HSS spiraalboor, cilindrische schacht, gewalst

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:864027
Rubix:20850346
EAN:3660338184925
SPARTEX HSS GEWALSTE SPIRAALBOOR CILINDRISCH 9,8MM - 864027
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter9,8 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX HSS GEWALSTE SPIRAALBOOR CILINDRISCH 9,8MM - 864027


Ideaal voor dagelijks gebruik in onderhoud
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter9,8 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek25 °
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat9,8 mm
20,00 excl. BTW
/ 10 stuks
24,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen