TIMKEN 56425 CONE

Binnenring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:56425
Rubix:03385662
EAN:0053893337227
TIMKEN 56425 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter107,95 mm
Buitendiameter117 mm
Breedte36,513 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 56425 CONE


Tapered roller bearing - inner ring, main dimensions according to DIN 720.
Timken 56425 kegel (single cone) voor kegellagers. Ontworpen voor radiale én axiale belastingen in een lagerpaar met bijpassende cup.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter107,95 mm
Buitendiameter117 mm
Breedte36,513 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,36 kg
Aangepaste tariefcode84822000
€ 173,26 excl. BTW
/ stuk
€ 209,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen