CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 2,2 - 860661 (OUD 844391)

Boor - hss - jobber boor met tinnen punt

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:844391
GISS Cutline:860661
Rubix:20626136
EAN:3660338154805
CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 2,2 - 860661 (OUD 844391)
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter2,2 mm
Totale lengte53 mm
Snijlengte27 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 2,2 - 860661 (OUD 844391)


Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,2 mm
Totale lengte53 mm
Snijlengte27 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat2,2 mm
€ 19,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 23,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen