COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0690-035A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0690-035A0-GM X1BM
Rubix:A0403542
Fabrikant:7781787
EAN:7323224677432
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0690-035A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter6,9 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte35,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0690-035A0-GM X1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,9 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte35,7 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte5,17
Schroefhoek30 °
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, geharde materialen, hrsa (op nikkel gebaseerde legeringen) en niet-ijzermetalen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
€ 165,60 excl. BTW
/ stuk
€ 200,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen