CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TYPE N - TIN COATING 7.4MM - 860713

Boor - hss - jobber boor met tinnen punt

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:860713
Rubix:20854713
EAN:3660338155321
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TYPE N - TIN COATING 7.4MM - 860713
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter7,4 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte69 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TYPE N - TIN COATING 7.4MM - 860713


Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Boordiameter7,4 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte69 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat7,4 mm
€ 459,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 555,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 65 dagen