CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TYPE N - TIN COATING 7.6MM - 860715
Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:860715
Rubix:20854714
EAN:3660338155345

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TYPE N - TIN COATING 7.6MM - 860715
Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,6 mm |
| Totale lengte | 117 mm |
| Snijlengte | 75 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 7,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 459,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 555,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 65 dagen