COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0920-029A1-SD S2BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0920-029A1-SD S2BM
Rubix:A0514402
Fabrikant:8420907
EAN:7323227462851
COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0920-029A1-SD S2BM

Technische samenvatting

Boordiameter9,2 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0920-029A1-SD S2BM


Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860-SD

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,2 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingzertivo 2.0, pvd-coating tialsin
Tolerantieh9 (h6 voor 6<dc≤10 : +0,006 tot +0,021)
Verhouding boordiameter/-lengte0,31
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalhittebestendige nikkelbasislegeringen (hrsa, iso s)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
€ 224,80 excl. BTW
/ stuk
€ 272,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen