Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0310-016A1-GM X1BM
Rubix:A0436197
Fabrikant:7781625
EAN:7323224676015

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0310-016A1-GM X1BM
Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,1 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 28 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd tialsin + tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5,16129 |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535-ha) |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | p, m, k, n, s, h |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 176,00 excl. BTW
/ stuk
€ 212,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen