CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 8,2 - 860721 (OUD 844446)

Boor - hss - jobber boor met tinnen punt

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:844446
GISS Cutline:860721
Rubix:20626356
EAN:3660338155406
CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 8,2 - 860721 (OUD 844446)
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter8,2 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 8,2 - 860721 (OUD 844446)


Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter8,2 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat8,2 mm
€ 51,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 61,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen