CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.7,6 - 860840

Boor - hss - jobber tin gecoate boor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:860840
Rubix:20853174
EAN:3660338156571
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.7,6 - 860840
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter7,6 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.7,6 - 860840


Boor - hss - jobber tin gecoate boor
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter7,6 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingtin
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat7,6 mm
€ 22,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 27,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen