CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.12,0 - 860884

Boor - hss - jobber tin gecoate boor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:4971880
GISS Cutline:860884
Rubix:20853040
EAN:3660338157011
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.12,0 - 860884
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter12 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte101 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.12,0 - 860884


Boor - hss - jobber tin gecoate boor
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter12 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte101 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingtin
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat12 mm
€ 14,00 excl. BTW
/ stuk
€ 16,94 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden