DORMER HSS SPIRAALBOOR A130 4,25 MM

Metaalboren A130

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:A1304.25
Rubix:20011937
EAN:7320760024720
DORMER HSS SPIRAALBOOR A130 4,25 MM

Technische samenvatting

Boordiameter4,25 mm
Totale lengte124 mm
Snijlengte43 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A130 4,25 MM


HSS Korte spiraalboor met MC-schacht DIN 345 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal <850 N/mm² en gietijzer.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,25 mm
Totale lengte124 mm
Snijlengte43 mm
Type schachttoelopend
DIN-normdin 345
Bekledingstoomontlaten
Interne koelingnee
Morsekegelcm1
Materiaal mantelhss
Te bewerken materiaalstaal en gietijzer
Punthoek118 °
Aangepaste tariefcode82075060
€ 39,97 excl. BTW
/ stuk
€ 48,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen