CUTLINE BOOR HSSE5 - GOLD - 15/32 ANSI 880981

Boor HSSE5 Gold

Zie technische informatie

Referenties

GISS Cutline:880981
Rubix:A0050835
CUTLINE BOOR HSSE5 - GOLD - 15/32 ANSI 880981
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter11,91 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte151 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : CUTLINE BOOR HSSE5 - GOLD - 15/32 ANSI 880981


Boor HSS Kobalt 5% GOUDEN afwerking, cilindrische schacht, korte serie. Engelse afmetingen. Kruisslijpen. Intensiteit en prestaties, ideaal voor harde materialen.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Boordiameter11,91 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte151 mm
Type schachtcilindrisch
619,00 excl. BTW
/ 50 stuks
748,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 65 dagen