COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0620-050A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0620-050A1-GM X1BM
Rubix:A0436037
Fabrikant:7781830
EAN:7323224677760
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0620-050A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter6,2 mm
Totale lengte126 mm
Snijlengte84 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0620-050A1-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,2 mm
Totale lengte126 mm
Snijlengte84 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh6
Verhouding boordiameter/-lengte6,2 / 50,7 = 0,122
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrisch (ø 8)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalboren van alle bewerkbare materialen (gaten), voor hoge productiviteit en hoge nauwkeurigheid.
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
€ 325,60 excl. BTW
/ stuk
€ 393,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen