COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0992-080A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0992-080A1-PM P1BM
Rubix:A0436407
Fabrikant:8151332
EAN:7323226355680
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0992-080A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter9,92 mm
Totale lengte139 mm
Snijlengte137,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0992-080A1-PM P1BM


Eéndelig hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,92 mm
Totale lengte139 mm
Snijlengte137,4 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte8,065
Schroefhoek29,8125 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht (din 6535 ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal (iso-groep p)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat10 mm
€ 402,40 excl. BTW
/ stuk
€ 486,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen