COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1020-098A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1020-098A1-PM P1BM
Rubix:A0436392
Fabrikant:8151341
EAN:7323226355772
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1020-098A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter10,2 mm
Totale lengte163 mm
Snijlengte161,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1020-098A1-PM P1BM


Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,2 mm
Totale lengte163 mm
Snijlengte161,3 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh8 - h9
Verhouding boordiameter/-lengte8
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat12 mm
€ 553,60 excl. BTW
/ stuk
€ 669,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen