Referenties
Walter Titex:A1549TFP-3
Rubix:20304978
Fabrikant:5960884
EAN:4031132311616

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS-E DIN340UFL LANG A1549TFP-3
ALTIUS
HSS-E-diepgatboren, lang A1549TFP-3
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3 mm |
| Totale lengte | 100 mm |
| Snijlengte | 61 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 340 |
| Bekleding | tfp (gefasengedampft) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,049 |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Schacht | zylinderschaft |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,14 excl. BTW
/ stuk
€ 34,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen