COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0940-045A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0940-045A1-PM P1BM
Rubix:A0436440
Fabrikant:8151309
EAN:7323226355451
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0940-045A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter9,4 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0940-045A1-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,4 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte45 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantieh7/js7/m7
Schroefhoek28,4953 °
Slijpensymmetrische punt (a1)
Schachtcilindrische schacht (din 6535 ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal: ongelegeerd staal, laag-koolstofstaal, lichtgelegeerd staal, hooggelegeerd staal, evenals stalen gietstukken.
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek152 °
Diameter handvat10 mm
€ 256,00 excl. BTW
/ stuk
€ 309,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen