TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-4.5

HSS-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1511-4.5
Rubix:20680978
Fabrikant:5061664
EAN:4031132129310
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-4.5

Technische samenvatting

Boordiameter4,5 mm
Totale lengte126 mm
Snijlengte74 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-4.5


Tot 3 mm blank
HSS-spiraalboren, lang A1511-4.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter4,5 mm
Totale lengte126 mm
Snijlengte74 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat4,5 mm
57,50 excl. BTW
/ 10 stuks
69,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen